Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce palan électrique à chaîne a une capacité de charge de deux tonnes. Il peut soulever jusqu'à 15 pieds, a deux vitesses de 15 et quatre pieds par minute et est de 575 volts. Ce palan à chaîne a une puissance de 2,4 chevaux, un frein électromagnétique, une protection thermique et une garantie de 10 ans. Il répond aux normes ASME et CSA.
Spécifications techniques
Type de palan électriquePalan à chaîne
Vitesse de levage15 pi/min
Tension (V)575
Mouflages1
EmbrayageGlissement, friction
LubrificationBain d'huile
NormesCSA, ASME B30.16, ASME H4, IP55
Longueur de la garantie du fabricantGarantie de 10 ans à la tête de l'industrie
Levée du palan15 pi
Puissance de moteur (HP)2,4
Phases3
FreinÉlectromagnétique (Courant CC)
Cordon de contrôle15 pi
Protection thermiqueOui
Fixation du chariotMonté sur crochet - sans chariot
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca