!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PLN ÉLECTRIQUE À CHAÎNE,CAP 3 T,LVG 15 PI,440 V,17/3 PI/MIN,4.7 HP,CONFORME CSA

PLN ÉLECTRIQUE À CHAÎNE,CAP 3 T,LVG 15 PI,440 V,17/3 PI/MIN,4.7 HP,CONFORME CSA

KITO

PLN ÉLECTRIQUE À CHAÎNE,CAP 3 T,LVG 15 PI,440 V,17/3 PI/MIN,4.7 HP,CONFORME CSA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PLN ÉLECTRIQUE À CHAÎNE,CAP 3 T,LVG 15 PI,440 V,17/3 PI/MIN,4.7 HP,CONFORME CSA

PLN ÉLECTRIQUE À CHAÎNE,CAP 3 T,LVG 15 PI,440 V,17/3 PI/MIN,4.7 HP,CONFORME CSA

KITO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9,754.86 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KTOER2030IS4-15
  • N° de modèle du manufacturier ER2030IS4-15
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 143.0 lb

Informations sur le produit

Ce palan électrique à chaîne jaune a une capacité de charge de trois tonnes. Il peut soulever jusqu'à 15 pieds, a deux vitesses de 17 et trois pieds par minute et est de 440 volts. Ce palan à chaîne a une protection thermique, 17,3 ampères et 4,7 chevaux. Il est doté d'un frein électromagnétique, répond aux normes ASME et CSA et est garanti 10 ans.

Spécifications techniques

  • Type de palan électrique Palan à chaîne
  • Vitesse de levage 17 pi/min
  • Tension (V) 440
  • Distance min. entre crochets 31 po
  • Frein Électromagnétique (Courant CC)
  • Cordon de contrôle 15 pi
  • Protection thermique Oui
  • Fixation du chariot Monté sur crochet - sans chariot
  • Levée du palan 15 pi
  • Puissance de moteur (HP) 4,7
  • Phases 3
  • Mouflages 2
  • Embrayage Glissement, friction
  • Lubrification Bain d'huile
  • Normes CSA, ASME B30.16, ASME H4, IP55
  • Longueur de la garantie du fabricant Garantie de 10 ans à la tête de l'industrie

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande