Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce palan électrique à chaîne jaune a une capacité de charge de deux tonnes. Il peut soulever jusqu'à 10 pieds, a une vitesse de 28 pieds par minute et est alimenté en 220 volts. Ce palan à chaîne a une protection thermique, 16,4 ampères et 4,7 chevaux. Le boîtier mesure 25 3/8 x 11 11/16 x 22 9/16 pouces. Ce palan à chaîne triphasé est conforme aux normes ASME et CSA et bénéficie d'une garantie de 10 ans. Un pendentif, une chaîne et un crochet sont inclus.
Spécifications techniques
Type de palan électriquePalan à chaîne
ClassificationH4
Vitesse de levage28 pi/min
Tension (V)220/440/575
Distance min. entre crochets23-1/4 po
Profondeur de boîtier22-9/16"
Largeur de boîtier11-11/16 po
FreinÉlectromagnétique (Courant CC)
CommandePendentif
CouleurJaune
Hz60
Protection thermiqueOui
Fixation du chariotMonté sur crochet - sans chariot
Levée du palan10 pi
Nb de vitesses1
Puissance de moteur (HP)4,7
Phases3
Ampères à tension faible16.4
Longueur de boîtier25-3/8 po
Mouflages1
EmbrayageGlissement, friction
Cordon de contrôle15 pi
FinitionÉmaille électrostatique
LubrificationBain d'huile
NormesCSA, ASME B30.16, ASME H4, IP55
Longueur de la garantie du fabricantGarantie de 10 ans à la tête de l'industrie
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca