Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce pln élec. à chn jne a une cap. de chrg d'une tonne. Il peut soulever jusqu'à 20pi, a une vit. de 28 pi par min., est de 220, 440 et 575 V, et a 8,6 A. Ce pln à chn est doté d'une prot therm. et a un frn électromagnétique (courant continu) et une puissance de 2,4 cheval. Le boîtier mesure 23 1/2 x 9 11/16 x 16 7/8 po et la distance min. entre les crchs est de 17 po. Ce pln à chn triphasé répond aux normes ASME et CSA. Un pendentif, une chn et un crch sont inclus.
Spécifications techniques
Type de palan électriquePalan à chaîne
ClassificationH4
Vitesse de levage28 pi/min
Tension (V)220/440/575
Distance min. entre crochets17 po
Profondeur de boîtier16-7/8"
Largeur de boîtier9-11/16 po
FreinCourant CC, électromagnétique
CommandePendentif
CouleurJaune
Hz60
Protection thermiqueOui
Fixation du chariotMonté sur crochet - sans chariot
Levée du palan20 pi
Nb de vitesses1
Puissance de moteur (HP)2,4
Phases3
Ampères à tension faible8.6
Longueur de boîtier23-1/2 po
Mouflages1
EmbrayageGlissement/Friction
Cordon de contrôle20 pi
FinitionÉmaille électrostatique
LubrificationBain d'huile
NormesCSA, ASME B30.16, ASME H4, IP55
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca