!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PLN ÉLECTRIQUE,CAP 1 T,LVG 16 PI,14/2,5 PI/MIN,220 V,5,1 A,JNE,24 X 17 X 15 PO

PLN ÉLECTRIQUE,CAP 1 T,LVG 16 PI,14/2,5 PI/MIN,220 V,5,1 A,JNE,24 X 17 X 15 PO

KITO

PLN ÉLECTRIQUE,CAP 1 T,LVG 16 PI,14/2,5 PI/MIN,220 V,5,1 A,JNE,24 X 17 X 15 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PLN ÉLECTRIQUE,CAP 1 T,LVG 16 PI,14/2,5 PI/MIN,220 V,5,1 A,JNE,24 X 17 X 15 PO

PLN ÉLECTRIQUE,CAP 1 T,LVG 16 PI,14/2,5 PI/MIN,220 V,5,1 A,JNE,24 X 17 X 15 PO

KITO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6,099.86 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KTOER2010IL2-16
  • N° de modèle du manufacturier ER2010IL2-16
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 115.0 lb

Informations sur le produit

Ce pln élec. à chn jne a une cap. de chrg d'une tonne. Il peut soulever jusqu'à 16 pi, a 2 vit.s de 14 et 2,5 pi par min., est de 220 V et a 5,1 A. Ce pln à chn est doté d'une prot therm., d'un frn électromagnétique (courant continu) et d'une puissance de 1,2 cheval et la distance min. entre les crchs est de 17 po. Le boîtier mesure 24 x 17 x 15 po. Ce pln à chn triphasé répond aux normes ASME et CSA. Un pendentif, une chn et un crch sont inclus.

Spécifications techniques

  • Type de palan électrique Palan à chaîne
  • Nb de vitesses 2
  • Puissance de moteur (HP) 1,2
  • Phases 3
  • Ampères à tension faible 5.1
  • Longueur de boîtier 24 po
  • Mouflages 1
  • Embrayage Glissement, friction
  • Couleur Jaune
  • Hz 60
  • Protection thermique Oui
  • Comprend Pendule, chaîne, crochet
  • Levée du palan 16 pi
  • Vitesse de levage 14/2.5 pi/min
  • Tension (V) 220
  • Distance min. entre crochets 17 po
  • Profondeur de boîtier 15"
  • Largeur de boîtier 17 po
  • Frein Électromagnétique (Courant CC)
  • Commande Pendentif
  • Finition Peinture acrylique
  • Lubrification Bain d'huile
  • Normes CSA, ASME B30.16, ASME H4, IP55
  • Fixation du chariot Monté sur crochet - sans chariot

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande