Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce palan à chaîne électrique jaune a une capacité de charge de 1,102 livres. Il peut soulever jusqu'à 20 pieds, a une vitesse de 29 pieds par minute, est de 220, 440, et 575 volts, et a 4,8 ampères. Ce palan à chaîne est doté d'une protection thermique et possède un frein électromagnétique (courant continu) et une puissance de 1,2 cheval. Le boîtier mesure 20 3/16 x 8 9/16 x 14 9/16 po. Ce palan à chaîne triphasé répond aux normes ASME et CSA. Un pendentif, une chaîne et un cro
Spécifications techniques
Type de palan électriquePalan à chaîne
ClassificationH4
Vitesse de levage29 pi/min
Tension (V)220/440/575
Distance min. entre crochets14-5/8 po
Profondeur de boîtier14-9/16"
Largeur de boîtier8-9/16 po
FreinCourant CC, électromagnétique
CommandePendentif
CouleurJaune
Hz60
Protection thermiqueOui
Fixation du chariotMonté sur crochet - sans chariot
Levée du palan20 pi
Nb de vitesses1
Puissance de moteur (HP)1,2
Phases3
Ampères à tension faible4.8
Longueur de boîtier20-3/16 po
Mouflages1
EmbrayageGlissement/Friction
Cordon de contrôle20 pi
FinitionÉmaille électrostatique
LubrificationBain d'huile
NormesCSA, ASME B30.16, ASME H4, IP55
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca