Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce monte-charge a une capacité de charge de 1/4 de tonne. Il peut soulever jusqu'à 10 pieds, a une tension de 110, 115 et 220 et une vitesse de levage de 14 pieds par minute. Il a un courant de 7,7 ampères, un frein à rotor et une distance minimale entre les crochets de 14 13/16 pouces. Le boîtier mesure 22 3/16 de longueur x 13 3/16 de largeur x 7 7/8 pouces de profondeur. Ce palan à chaîne jaune est doté d'une protection thermique, d'une commande pendante et répond aux normes CSA.
Spécifications techniques
Type de palan électriquePalan à chaîne
ClassificationH4
Vitesse de levage14 pi/min
Tension (V)110/115/220
Distance min. entre crochets14-13/16 po
Profondeur de boîtier7-7/8"
Largeur de boîtier13-13/16 po
FreinRotor de traction
CommandePendentif
CouleurJaune
Hz60
Protection thermiqueOui
Fixation du chariotMonté sur crochet - sans chariot
Levée du palan10 pi
Nb de vitesses1
Puissance de moteur (HP)0,34
Phases1
Ampères à tension faible7.7
Longueur de boîtier22-3/16 po
Mouflages1
EmbrayageFrottement
Cordon de contrôle15 pi
FinitionÉmaille électrostatique
LubrificationBain d'huile
NormesCSA, ASME B30.16, ASME H4, IP55
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca