Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce monte-charge a une capacité de charge de trois tonnes. Il peut soulever jusqu'à 20 pieds, a une tension de 110, 115 et 230, et une vitesse de levage de 3,5 pieds par minute. Il a un courant de 23,9 ampères, un frein à rotor et une distance minimale entre les crochets de 28 5/8 pouces. Le boîtier mesure 26 7/8 de longueur x 22 9/16 de largeur x 11 5/16 de profondeur. Ce palan à chaîne jaune est doté d'une protection thermique, d'une commande pendante et répond aux normes CSA.
Spécifications techniques
Capacité de charge6 614 lb
ClassificationH4
Vitesse de levage3.5 pi/min
Tension (V)110/115/230
Distance min. entre crochets28-5/8 po
Profondeur de boîtier11-5/16"
Largeur de boîtier22-9/16 po
FreinRotor de traction
CommandePendentif
CouleurJaune
Hz60
Protection thermiqueOui
ComprendGuide à chaîne unique, panneau de commande articulé, logement scellé et poulie à charge durable
Longueur de la garantie du fabricant3 ans
Levée du palan20 pi
Nb de vitesses1
Puissance de moteur (HP)1,2
Phases1
Ampères à tension faible23.9
Longueur de boîtier26-7/8 po
Mouflages1
EmbrayageFrottement
Cordon de contrôle20 pi
FinitionÉmaille électrostatique
LubrificationBain d'huile
NormesCSA, ASME B30.16, ASME H4, IP55
Fixation du chariotChariot à engrenage
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca