Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet élévateur étanche aux intempéries a une capacité de charge d'une tonne. Il peut soulever jusqu'à 15 pieds, a une tension de 115 et 220 et une vitesse de levage unique de sept pieds par minute. Il dispose d'une puissance de 0,6 cheval, d'une commande suspendue et d'un support de chariot à engrenages. Ce connecteur respecte les normes CSA.
Spécifications techniques
Type de palan électriquePalan à chaîne
ClassificationH4
Fixation du chariotMonté sur crochet - sans chariot
Capacité de charge2 000 lb
Puissance de moteur (HP)0,6
Longueur de la garantie du fabricant3 ans
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
: 3 059,07 $
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
: 5 303,54 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: