Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce monte-charge a une capacité de charge d'une tonne. Il peut soulever jusqu'à 15 pieds, a une tension de 110, 115 et 220, et une vitesse de levage de 14 pieds par minute. Il a un courant de 23,9 ampères, un frein à rotor et une distance minimale entre les crochets de 17 1/4 pouces. Le boîtier mesure 26 7/8 de longueur x 17 5/16 de largeur x 8 13/16 de profondeur. Ce palan à chaîne jaune est doté d'une protection thermique, d'une commande pendante et répond aux normes CSA.
Spécifications techniques
Capacité de charge2 205 lb
ClassificationH4
Vitesse de levage14 pi/min
Tension (V)110/115/220
Distance min. entre crochets17-1/4 po
Profondeur de boîtier8-13/16"
Largeur de boîtier17-5/16 po
FreinRotor de traction
CommandePendentif
CouleurJaune
Hz60
Protection thermiqueOui
ComprendGuide à chaîne unique, panneau de commande articulé, logement scellé et poulie à charge durable
Longueur de la garantie du fabricant3 ans
Levée du palan15 pi
Nb de vitesses1
Puissance de moteur (HP)1,2
Phases1
Ampères à tension faible23.9
Longueur de boîtier26-7/8 po
Mouflages1
EmbrayageFrottement
Cordon de contrôle15 pi
FinitionÉmaille électrostatique
LubrificationBain d'huile
NormesCSA, ASME B30.16, ASME H4, IP55
Fixation du chariotMonté sur crochet - sans chariot
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca