!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PLN ÉLÉVATEUR,CAP 1/4 T,LVG 15 PI,110/115/220 V,14 PI/MIN,JNE,22 3/16 X 13 3/16 X 7 7/8 PO

PLN ÉLÉVATEUR,CAP 1/4 T,LVG 15 PI,110/115/220 V,14 PI/MIN,JNE,22 3/16 X 13 3/16 X 7 7/8 PO

KITO

PLN ÉLÉVATEUR,CAP 1/4 T,LVG 15 PI,110/115/220 V,14 PI/MIN,JNE,22 3/16 X 13 3/16 X 7 7/8 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PLN ÉLÉVATEUR,CAP 1/4 T,LVG 15 PI,110/115/220 V,14 PI/MIN,JNE,22 3/16 X 13 3/16 X 7 7/8 PO

PLN ÉLÉVATEUR,CAP 1/4 T,LVG 15 PI,110/115/220 V,14 PI/MIN,JNE,22 3/16 X 13 3/16 X 7 7/8 PO

KITO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,616.75 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KTOSER003S1-15
  • N° de modèle du manufacturier SER003S1-15
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 84.0 lb

Informations sur le produit

Ce monte-charge a une capacité de charge de 1/4 de tonne. Il peut soulever jusqu'à 15 pieds, a une tension de 110, 115 et 220, et une vitesse de levage de 14 pieds par minute. Il a un courant de 7,7 ampères, un frein à rotor et une distance minimale entre les crochets de 14 13/16 pouces. Le boîtier mesure 22 3/16 de longueur x 13 3/16 de largeur x 7 7/8 pouces de profondeur. Ce palan à chaîne jaune est doté d'une protection thermique, d'une commande pendante et répond aux normes CSA.

Spécifications techniques

  • Type de palan électrique Palan à chaîne
  • Classification H4
  • Vitesse de levage 14 pi/min
  • Tension (V) 110/115/220
  • Distance min. entre crochets 14-13/16 po
  • Profondeur de boîtier 7-7/8"
  • Largeur de boîtier 13-13/16 po
  • Frein Rotor de traction
  • Commande Pendentif
  • Couleur Jaune
  • Hz 60
  • Protection thermique Oui
  • Fixation du chariot Monté sur crochet - sans chariot
  • Levée du palan 15 pi
  • Nb de vitesses 1
  • Puissance de moteur (HP) 0,34
  • Phases 1
  • Ampères à tension faible 7.7
  • Longueur de boîtier 22-3/16 po
  • Mouflages 1
  • Embrayage Frottement
  • Cordon de contrôle 15 pi
  • Finition Émaille électrostatique
  • Lubrification Bain d'huile
  • Normes CSA, ASME B30.16, ASME H4, IP55

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande