Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce gilet haute visibilité orange pour homme, de taille 2TG/3XL, est fabriqué en polyester. Il est conforme aux normes CSA Z96-09, Classe 2/Niveau 2, et comporte 4 poches. Il est doté d'une fenêtre pour identification, d'éléments réfléchissants, il est de plus arrachable et conforme à la protection contre les chutes.
Spécifications techniques
ArticleVeste
Type ANSIR
Motif du dosX
Type de fermetureAuto-agrippante
RefroidissementNon
Construction du tissuSolide
GenreHommes
Fenêtre d'identification incluseOui
Longueur30 po
Nombre de points de rupture5
Taille2TG/3TG
Style de gilet de sécuritéStandard
Taille de veste2TG, 3TG
Classe ANSI2
Valeur ATPVNon classé
DétachableOui
CouleurOrange
ExtensibleNon
Compatible avec la protection contre les chutesOui
Type de bande horizontaleSimple
Oeillets pour longe d'outil inclusNon
MatériauPolyester
Nb de poches avec fermeture4
NormesCSA Z96-09, classe 2, niveau 2
Caractéristiques de sécuritéDétachable, compatible avec la protection contre les chutes
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 16,89 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: