!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
FORET 4XD GRANDE QUALITE,3/16 PO

FORET 4XD GRANDE QUALITE,3/16 PO

MONSTER

FORET 4XD GRANDE QUALITE,3/16 PO close
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
FORET 4XD GRANDE QUALITE,3/16 PO

FORET 4XD GRANDE QUALITE,3/16 PO

MONSTER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.30 / CHAQUE
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
  • N° article WWG45YC26
  • N° de modèle du manufacturier 434-001875B
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • Article Foret court
  • Équivalent décimal 0,1875 po
  • Matériau - usinage Carbure
  • Angle de pointe du foret 140 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 3/4 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 1-3/4 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Groupe de forets Individuel
  • Tolérance de diamètre du foret +0,0000 po/-0,0005 po
  • Classe de matériau - usinage C2
  • Code ISO - matière principale H, K, M, N, O, P, S
  • Taille de foret 3/16 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage AlTiN
  • Type de pointe du foret Pointe à 4 facettes
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de goujure 3/4 po
  • Angle d'hélice 25 degrés
  • Direction spirale À droite
  • Diamètre de tige 3/16 po
  • Longueur hors tout 2-1/2 po
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Normes Aucune classification
  • Construction de l'âme Refendu
  • Application - matière principale Tous les matériaux
  • n° de liste 4xD