!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAMION CUBE,MDPE,GRIS,20PI3

CAMION CUBE,MDPE,GRIS,20PI3

APPROVED VENDOR

CAMION CUBE,MDPE,GRIS,20PI3 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CAMION CUBE,MDPE,GRIS,20PI3

CAMION CUBE,MDPE,GRIS,20PI3

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $683.21 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG36FK99
  • N° de modèle du manufacturier 36FK99
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 41.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCamion cube à haute maniabilité
  • Capacité en pi³20 pi3
  • Capacité en boisseaux16 bu
  • Largeur hors tout36 po
  • Matériau de conteneurMDPE
  • Matériau de la carcasseAcier
  • Type de rouletteStandard
  • Configuration de la roulette/roue(2) rigides, (2) pivotantes
  • Type de couvercle/protectionPas de couvercle/capot
  • Couvercle optionnelNo. de fabricant 5Z210
  • NormesRésine conforme aux normes de la FDA
  • Capacité de charge 500 lb
  • Capacité en verges cubes 0,74 vg³
  • Longueur hors tout 48 1/2 po
  • Hauteur hors tout 37 1/2 po
  • Couleur Gris
  • Espace de montage de la roulette/roue Diamant
  • Diamètre de roulette 5 po
  • Légende du contenant Aucun
  • Options de mobilité Manuel
  • Comprend Base en diamant et acier
  • Sculpture/matériau de la roulette Polyuréthane
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande