!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE, ADAPTATEUR MÂLE,½ PO, DIAM EXT BOUCHON 15/16 PO, ALUMINIUM

BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE, ADAPTATEUR MÂLE,½ PO, DIAM EXT BOUCHON 15/16 PO, ALUMINIUM

FAIRVIEW

BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE, ADAPTATEUR MÂLE,½ PO, DIAM EXT BOUCHON 15/16 PO, ALUMINIUM close
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
BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE, ADAPTATEUR MÂLE,½ PO, DIAM EXT BOUCHON 15/16 PO, ALUMINIUM

BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE, ADAPTATEUR MÂLE,½ PO, DIAM EXT BOUCHON 15/16 PO, ALUMINIUM

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1,28 $ / PIED

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 100 = 128,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 100. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FAR359-12-100
  • N° de modèle du manufacturier 359-12-100
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241610
  • PAGE DU CATALOGUE # 1677
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Ce bouchon anti-poussière en aluminium conforme à la norme A-A-59326 est doté d'un adaptateur mâle avec une taille de raccord de 1/2 pouce. Le composant de serrage est un bouchon avec un type de serrage DP et a le diamètre extérieur du bouchon est de 15/16 po. Ce bouchon peut être utilisé dans l'eau et les applications générales. Sa température d'utilisation est de 0 °F à 200 °F, avec une pression de fonctionnement maximale de 150 lb/po2.

Spécifications techniques

Aucune spécification technique n’a été trouvée pour ce produit.