Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette batterie rechargeable GRANDE CAPACITÉ Versaflo pour les risques liés à la silice présente une chimie lithium-ion et offre une autonomie de 8 à 12 heures. Elle est noire et fonctionne à des températures allant de 23 °F à 129 °F. La batterie polyvalente est destinée à être utilisée avec les respirateurs à adduction d'épuration d'air TR-300 et TR-300N+.
Spécifications techniques
ArticleBatterie
À utiliser avecAppareil filtrant à ventilation assistée no. du fabricant TR-300
MatériauIon de lithium
Température minimale de service23 Degrees F
Composition chimique de pile/batterieIon de lithium
Type de pile/batterieRechargeable
Type de systèmeSystème d'appareil filtrant à ventilation assistée
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 2 269,38 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: