!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
DHI COEUR/KIT BALLASTS BOBINE 250WA

DHI COEUR/KIT BALLASTS BOBINE 250WA

LUMAPRO

DHI COEUR/KIT BALLASTS BOBINE 250WA close
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
DHI COEUR/KIT BALLASTS BOBINE 250WA

DHI COEUR/KIT BALLASTS BOBINE 250WA

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $187.30 / CHAQUE
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
  • N° article GGE4CRJ3
  • N° de modèle du manufacturier 4CRJ3
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.13 lb

Spécifications techniques

  • Article Ballast à DHI
  • n° de référence A25
  • Type de lampe de ballast Halogénures
  • Watts max. d'ampoule 250 W
  • Watts d'entrée 286
  • Fréquence 60 Hz
  • Intensité de service à 208 V 1.4 A
  • Intensité de service à 277 V 1 A
  • Protection thermique Non
  • Largeur 4-3/8 po
  • Comprend Condensateur, noyau et bobine, support de montage et matériel
  • Type de d'allumage du ballast Noyau et bobine
  • Code ANSI M58
  • Nb de lampes supportées 1
  • Tension d'entrée (V) 120/208/240/277
  • Température de démarrage min. -20 Degrees F
  • Intensité de service à 120 V 2.3 A
  • Intensité de service à 240 V 1.2 A
  • Classe d'isolation H
  • Longueur 3-15/16 po
  • Hauteur 2-13/16 po