!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE DE BALLAST DHI, AMPOULE 175W MAX, DÉMARRAGE PAR IMPULSION, 120 À 277VCA, ANSI M137/M152

TROUSSE DE BALLAST DHI, AMPOULE 175W MAX, DÉMARRAGE PAR IMPULSION, 120 À 277VCA, ANSI M137/M152

LUMAPRO

TROUSSE DE BALLAST DHI, AMPOULE 175W MAX, DÉMARRAGE PAR IMPULSION, 120 À 277VCA, ANSI M137/M152 close
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
TROUSSE DE BALLAST DHI, AMPOULE 175W MAX, DÉMARRAGE PAR IMPULSION, 120 À 277VCA, ANSI M137/M152

TROUSSE DE BALLAST DHI, AMPOULE 175W MAX, DÉMARRAGE PAR IMPULSION, 120 À 277VCA, ANSI M137/M152

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $263.60 / CHAQUE
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
  • N° article GGE4CRJ6
  • N° de modèle du manufacturier 4CRJ6
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.45 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble ballast HID comprend un condensateur, un noyau et une bobine, un allumeur, un support de montage et le matériel de montage. Il est équipé d'une ampoule à ballast à halogénures métalliques.

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de ballast DHI
  • n° de référenceA25
  • Type de lampe de ballastHalogénures
  • Watts max. d'ampoule175 W
  • Watts d'entrée198 W
  • Fréquence60 Hz
  • Intensité de service à 208 V1 A
  • Intensité de service à 277 V0.7 A
  • Protection thermiqueNon
  • Largeur3 5/8 po
  • ComprendCondensateur, noyau et bobine, allumeur, support de montage et quincaillerie
  • Type de d'allumage du ballast Assisté
  • Code ANSI M137, M152
  • Nb de lampes supportées 1
  • Tension d'entrée (V) 120 à 277 V CA
  • Température de démarrage min. -20 Degrees F
  • Intensité de service à 120 V 1.8 A
  • Intensité de service à 240 V 0.9 A
  • Classe d'isolation H
  • Longueur 3 15/16 po
  • Hauteur 2 13/16 po