!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
KIT BALLAST DHI HALOG METAL 175W

KIT BALLAST DHI HALOG METAL 175W

LUMAPRO

KIT BALLAST DHI HALOG METAL 175W close
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
KIT BALLAST DHI HALOG METAL 175W

KIT BALLAST DHI HALOG METAL 175W

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $131.37 / CHAQUE
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
  • N° article GGE1XUD9
  • N° de modèle du manufacturier 1XUD9
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.67 lb

Spécifications techniques

  • Article Trousse de ballast à DHI
  • n° de référence A25
  • Type de lampe de ballast Halogénures
  • Watts min. d'ampoule 150 W
  • Tension d'entrée (V) 120/208/240/277/480
  • Température de démarrage min. -20 Degrees F
  • Intensité de service à 120 V 1.9 A
  • Intensité de service à 240 V 1 A
  • Intensité de service à 480 V 0.5 A
  • Protection thermique Non
  • Largeur 3-7/10 po
  • Comprend Condensateur, noyau et bobine, support de montage et matériel
  • Type de d'allumage du ballast Noyau et bobine
  • Code ANSI M57
  • Nb de lampes supportées 1
  • Watts max. d'ampoule 175 W
  • Watts d'entrée 205
  • Fréquence 60 Hz
  • Intensité de service à 208 V 1.1 A
  • Intensité de service à 277 V 0.8 A
  • Classe d'isolation H
  • Longueur 3-15/16 po
  • Hauteur 2-13/16 po