!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
KIT BALLAST DHI SHP 250W

KIT BALLAST DHI SHP 250W

LUMAPRO

KIT BALLAST DHI SHP 250W close
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
KIT BALLAST DHI SHP 250W

KIT BALLAST DHI SHP 250W

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $192.03 / CHAQUE
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
  • N° article GGE1XUF5
  • N° de modèle du manufacturier 1XUF5
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.13 lb

Spécifications techniques

  • Article Trousse de ballast à DHI
  • n° de référence A26
  • Type de lampe de ballast Sodium haute pression
  • Watts max. d'ampoule 250 W
  • Watts d'entrée 300
  • Fréquence 60 Hz
  • Intensité de service à 208 V 1.5 A
  • Intensité de service à 277 V 1.1 A
  • Protection thermique Non
  • Largeur 3-3/5 po
  • Comprend Condensateur, allumeur, noyau et bobine, support de montage et matériel
  • Type de d'allumage du ballast Assisté
  • Code ANSI S50
  • Nb de lampes supportées 1
  • Tension d'entrée (V) 120/208/240/277
  • Température de démarrage min. -40 Degrees F
  • Intensité de service à 120 V 2.6 A
  • Intensité de service à 240 V 1.3 A
  • Classe d'isolation H
  • Longueur 4-3/4 po
  • Hauteur 4-1/4 po