!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HID BALLAST, HIGH PRESSURE SODIUM,

HID BALLAST, HIGH PRESSURE SODIUM,

LUMAPRO

HID BALLAST, HIGH PRESSURE SODIUM, close
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
HID BALLAST, HIGH PRESSURE SODIUM,

HID BALLAST, HIGH PRESSURE SODIUM,

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $513.44 / CHAQUE
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
  • N° article GGE6XPW4
  • N° de modèle du manufacturier 6XPW4
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 29.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de ballast DHI
  • n° de référenceA29
  • Type de lampe de ballastSodium haute pression
  • Watts max. d'ampoule1 000 W
  • Watts d'entrée1 150 W
  • Fréquence60 Hz
  • Classe d'isolationH
  • Longueur6 po
  • Hauteur4 1/4 po
  • Type de d'allumage du ballast Assisté
  • Code ANSI S52
  • Nb de lampes supportées 1
  • Tension d'entrée (V) 480 V CA
  • Température de démarrage min. -40 Degrees F
  • Intensité de service à 480 V 2.4 A
  • Protection thermique Non
  • Largeur 5 1/2 po
  • Comprend Condensateur, noyau et bobine, allumeur et quincaillerie, support de montage