!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HID BALLAST, HIGH PRESSURE SODIUM,

HID BALLAST, HIGH PRESSURE SODIUM,

LUMAPRO

HID BALLAST, HIGH PRESSURE SODIUM, close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
HID BALLAST, HIGH PRESSURE SODIUM,

HID BALLAST, HIGH PRESSURE SODIUM,

LUMAPRO

Prix en liquidation :
$64.65 / CHAQUE

Votre prix : 258,60 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE6XPW3
  • N° de modèle du manufacturier 6XPW3
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de ballast DHI
  • n° de référenceA26
  • Type de lampe de ballastSodium haute pression
  • Watts max. d'ampoule400 W
  • Watts d'entrée459 W
  • Fréquence60 Hz
  • Classe d'isolationH
  • Longueur4 3/4 po
  • Hauteur4 1/4 po
  • Type de d'allumage du ballast Assisté
  • Code ANSI S51
  • Nb de lampes supportées 1
  • Tension d'entrée (V) 480 V CA
  • Température de démarrage min. -40 Degrees F
  • Intensité de service à 480 V 0.96 A
  • Protection thermique Non
  • Largeur 4 1/8 po
  • Comprend Condensateur, noyau et bobine, allumeur et quincaillerie, support de montage