Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban de peintre 401+ est vert et est livré en rouleau continu. Il est destiné à des secteurs, tels que l’assemblage et la fabrication, l’automobile, la construction et l’entreposage, et répond aux normes ASTM. Ce ruban d’intérieur a une résistance à la traction de 25lb/po, résiste à une plage de températures allant de 0°F à 250°F et à la chaleur, et mesure 6,7mil d’épaisseur.
Spécifications techniques
ArticleRuban de peintre
Industrie communeAssemblage et fabrication, automobile, construction, entrepôt
Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
Température maximale de performance du ruban250 Degrees F
Série401+
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Type de rubanRuban de peintre
Longueur du ruban (unités métriques)55 m
Format du ruban adhésifUn côté
Construction de l'endos du rubanPapier
Résistance à la traction (rubans)25 lb/po
Épaisseur de ruban6,7 mil
Marque et série3M 401+
Résistance d'adhésion (rubans)36 oz/po
Allongement (rubans)10%
Marque de ruban adhésif3M
EnvironnementIntérieur
Largeur du ruban (unités impériales)1,9 po
Forme du produitRouleau continu
Compatibilité avec les surfacesABS, Acrylique, Composites, Verre, Polypropylène haute Densité (PEHD), Métal, Nylon, Polycarbonate, Polyester, Polyéthylène (PE), Polyétrafluoroéthylène (Ptfe), Polypropylène (Pp), Polystyrène (Ps), Peintures par Poudrage, Caoutchouc.
Matériau d'endos (rubans)Papier crêpé
Sous-type de rubanRuban pour peintre multi-surfaces
Largueur du ruban (unités métriques)48 mm
NormesASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759
Couleur du rubanVert
Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à la chaleur
Adhérence sur l'acier36 oz/po
Conforme aux spécificationsASTM
Forme du rubanRouleau continu
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca