!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE DOUILLE HEX SS NPT 1/2PO

PRISE DOUILLE HEX SS NPT 1/2PO

APPROVED VENDOR

PRISE DOUILLE HEX SS NPT 1/2PO close
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
PRISE DOUILLE HEX SS NPT 1/2PO

PRISE DOUILLE HEX SS NPT 1/2PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.46 / CHAQUE
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
  • N° article GGM4WPL5
  • N° de modèle du manufacturier 60SP112N012
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon à tête creuse hexagonal
  • Matériau du raccord de tuyauAcier inoxydable
  • Type de connexion du raccord de tuyauMNPT
  • Plage de température-60 Degrees F - 450 Degrees F
  • Forme de base du raccord de tuyauBouchon
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon de prise hexagonale
  • Classe de matériau 316L
  • Diamètre extérieur 1/2 po
  • Taille de filetage 1/2 po
  • Taille hexagonale 3/8 po