!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ENS TOURNEVIS HEX 9PC MET TETE RNDE

ENS TOURNEVIS HEX 9PC MET TETE RNDE

EKLIND

ENS TOURNEVIS HEX 9PC MET TETE RNDE close
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
ENS TOURNEVIS HEX 9PC MET TETE RNDE

ENS TOURNEVIS HEX 9PC MET TETE RNDE

EKLIND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.12 / CHAQUE
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
  • N° article ETC90609
  • N° de modèle du manufacturier 90609
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111710
  • PAGE DU CATALOGUE # 329
  • Poids à l’expédition 1.6 lb

Spécifications techniques

  • Article Ensemble de clé hexagonale d'extrémité sphérique
  • Nb de pièces 9
  • Sécurité D.E.S. Non
  • Type de mesure Métrique
  • Résistance à la corrosion Oui
  • Fixable sur longe Non
  • Matériau de tige Acier
  • Matériau de manche/poignée Plastique
  • Embout magnétisé Non
  • Hauteur de contenant 8 1/2 po
  • Taille d'extrémité 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
  • Isolation Non
  • Anti-étincelant Non
  • Comprend 1,3, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0
  • Normes ANSI B18.3, norme fédérale GGG"K"275D
  • Cliquet Non
  • Forme de tige Hexagonale
  • Type de manche/poignée Ergonomique
  • Tailles incluses 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm