!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉCROU HEX,M8-1,25,ACIER,PHOSPHATE NOIR,100PQT

ÉCROU HEX,M8-1,25,ACIER,PHOSPHATE NOIR,100PQT

APPROVED VENDOR

ÉCROU HEX,M8-1,25,ACIER,PHOSPHATE NOIR,100PQT close
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
ÉCROU HEX,M8-1,25,ACIER,PHOSPHATE NOIR,100PQT

ÉCROU HEX,M8-1,25,ACIER,PHOSPHATE NOIR,100PQT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.09 / PAQUET de 100
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
  • N° article WWG40K768
  • N° de modèle du manufacturier 5805PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161727
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.05 lb

Informations sur le produit

Écrou hexagonal, acier, fini phosphate. Noir, filet M8x1,25, métrique.

Spécifications techniques

  • ArticleÉcrous hexagonaux
  • MatériauAcier
  • Système de mesureMétrique
  • AmovibleOui
  • Finition Phosphate noire
  • Taille de filetage 8 à 1,25 mm
  • Direction de filetage Droite
  • Pas de filetage 1.25 mm
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)