!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉCROU HEXAGONAL, ¾"-4½, 1¼PO HEX W, 49/64PO HEX H, ACIER, GRADE 2, OXYDE NOIR, PQ10

ÉCROU HEXAGONAL, ¾"-4½, 1¼PO HEX W, 49/64PO HEX H, ACIER, GRADE 2, OXYDE NOIR, PQ10

APPROVED VENDOR

ÉCROU HEXAGONAL, ¾"-4½, 1¼PO HEX W, 49/64PO HEX H, ACIER, GRADE 2, OXYDE NOIR, PQ10 close
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
ÉCROU HEXAGONAL, ¾"-4½, 1¼PO HEX W, 49/64PO HEX H, ACIER, GRADE 2, OXYDE NOIR, PQ10

ÉCROU HEXAGONAL, ¾"-4½, 1¼PO HEX W, 49/64PO HEX H, ACIER, GRADE 2, OXYDE NOIR, PQ10

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.44 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG5VJV4
  • N° de modèle du manufacturier 300903G
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161727
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.85 lb

Informations sur le produit

Écrou hexagonal, acier nuance 2, fini oxyde noir. Filet 3/4po-4½, dureté Rockwell C32 max, pouces. Paquet de 10.

Spécifications techniques

  • ArticleÉcrous hexagonaux
  • MatériauAcier à faible teneur en carbone
  • Système de mesurePouce
  • AmovibleOui
  • Type de filetageBobine
  • Finition Simple
  • Taille de filetage 3/4-4-1/2
  • Direction de filetage Droite
  • Dureté Rockwell HRC 32 maximum
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)