!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONTRE-ECROU HEX,TUY 1PO,FEM NPT,ARG

CONTRE-ECROU HEX,TUY 1PO,FEM NPT,ARG

APPROVED VENDOR

CONTRE-ECROU HEX,TUY 1PO,FEM NPT,ARG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CONTRE-ECROU HEX,TUY 1PO,FEM NPT,ARG

CONTRE-ECROU HEX,TUY 1PO,FEM NPT,ARG

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.24 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG783YE1
  • N° de modèle du manufacturier 783YE1
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161716
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.195 lb

Spécifications techniques

  • ArticleContre-écrou hexagonal
  • Niveau de conformité faible en plombCertifié
  • Longueur hors tout3/8 po
  • ClasseClasse 150
  • Classe de matériauASTM A197
  • Type de connexion du raccord de tuyauNPT femelle
  • Taille de filetage1-11,5
  • Plage de température-20 Degrees à 350 Degrees F
  • ApplicationAir, gaz naturel, eau non potable, eau potable, propane, vapeur
  • Taille hexagonale1 3/4 po
  • Norme certifiée faible teneur en plomb NSF 372
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Contre-écrou hexagonal
  • Taille de tuyau nominale 1 po
  • Finition/revêtement Galvanisé
  • Matériau du raccord de tuyau Fonte malléable
  • Filetage du tuyau - côté A 11 1/2
  • Pour la catégorie des tuyaux 40
  • Couleur Argent
  • Normes ASME B16.14, ASTM A-197, approuvé FM, classé UL
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande