!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
JEU DE 7 CLES HEX METRIQUE

JEU DE 7 CLES HEX METRIQUE

PROTO

JEU DE 7 CLES HEX METRIQUE close
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
JEU DE 7 CLES HEX METRIQUE

JEU DE 7 CLES HEX METRIQUE

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.88 / ENSEMBLE
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
  • N° article PRT4985
  • N° de modèle du manufacturier J4985
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111710
  • PAGE DU CATALOGUE # 329
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Spécifications techniques

  • Article Jeu de clés hexagonales
  • Finition Noir
  • Anti-étincelant Non
  • Fixable sur longe Non
  • Isolation Non
  • Porte-fixations Non
  • Matériau de manche/poignée Acier allié
  • Taille d'extrémité 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
  • Nb de pièces 7
  • Non magnétique Non
  • Résistance à la corrosion Non
  • Type de mesure Métrique
  • Type de manche/poignée En L
  • Comprend Support en plastique