!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CLÉ HEXE À BRAS LONG,MÉTR,TLE DE PNT 5 MM,AC ALLIÉ

CLÉ HEXE À BRAS LONG,MÉTR,TLE DE PNT 5 MM,AC ALLIÉ

BRIGHTON-BEST

CLÉ HEXE À BRAS LONG,MÉTR,TLE DE PNT 5 MM,AC ALLIÉ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CLÉ HEXE À BRAS LONG,MÉTR,TLE DE PNT 5 MM,AC ALLIÉ

CLÉ HEXE À BRAS LONG,MÉTR,TLE DE PNT 5 MM,AC ALLIÉ

BRIGHTON-BEST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 202,48 $ par 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BBT528012
  • N° de modèle du manufacturier 528012
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111710
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Cette clé hexagonale métrique à long bras a une pointe de 5 millimètres et est fabriquée en AC allié 8650 de première qualité, ce qui en fait un outil solide et durable qui peut résister à une utilisation considérable dans de nombreuses industries. Disponible en boîte de 100.

Spécifications techniques

  • Article Clés de Bras Long hexagonal
  • Matériau de manche/poignée Alliage d'acier 8650 pi haute gamme
  • Taille d'extrémité 5mm

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande