!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLÉ HEXE COURTE,MÉTR,EN FORME DE L,PNT 17 MM,6 3/4 X 3 1/4 X 3/4 PO,AC OUT S2

CLÉ HEXE COURTE,MÉTR,EN FORME DE L,PNT 17 MM,6 3/4 X 3 1/4 X 3/4 PO,AC OUT S2

GRAY TOOLS

CLÉ HEXE COURTE,MÉTR,EN FORME DE L,PNT 17 MM,6 3/4 X 3 1/4 X 3/4 PO,AC OUT S2 close
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
CLÉ HEXE COURTE,MÉTR,EN FORME DE L,PNT 17 MM,6 3/4 X 3 1/4 X 3/4 PO,AC OUT S2

CLÉ HEXE COURTE,MÉTR,EN FORME DE L,PNT 17 MM,6 3/4 X 3 1/4 X 3/4 PO,AC OUT S2

GRAY TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.40 / CHAQUE
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
  • N° article GRT69317
  • N° de modèle du manufacturier 69317
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111710
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Informations sur le produit

Cette courte clé hexagonale métrique a une pointe de 17 millimètres, une conception en forme de L et mesure 6 3/4 x 3 1/4 x 3/4 po. Elle est fabriquée en AC à outils S2 p/ une résistance à la corrosion et une grande durabilité, et fournit jusqu'à 33 % de couple en plus que les clés hexagonales ordinaires.

Spécifications techniques

  • Anti-étincelleNon
  • Non magnétiqueNon
  • Résistance à la corrosion Oui