!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
B TE HEX,1 1/4 PO,AI 304,150 PSI

B TE HEX,1 1/4 PO,AI 304,150 PSI

APPROVED VENDOR

B TE HEX,1 1/4 PO,AI 304,150 PSI close
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
B TE HEX,1 1/4 PO,AI 304,150 PSI

B TE HEX,1 1/4 PO,AI 304,150 PSI

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.12 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1LTN1
  • N° de modèle du manufacturier 40HP112N114
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.42 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon à tête hexagonale
  • Matériau du raccord de tuyauAcier inoxydable
  • Type de connexion du raccord de tuyauMNPT
  • Pression de vapeur max.150 lb/po²
  • Forme de base du raccord de tuyauBouchon
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon à tête hexagonale
  • Classe de matériau 304
  • Diamètre extérieur 1 1/4 po
  • Normes ASTM-A-351 (matériau), ANSME B1.20.1 (filets), MSS-SP-114 classe 150 (pression nominale)