!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON TETE HEX, 1 1/2 PO, FONTE

BOUCHON TETE HEX, 1 1/2 PO, FONTE

ANVIL

BOUCHON TETE HEX, 1 1/2 PO, FONTE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOUCHON TETE HEX, 1 1/2 PO, FONTE

BOUCHON TETE HEX, 1 1/2 PO, FONTE

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.38 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG60XZ06
  • N° de modèle du manufacturier 0318901964
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.84 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise à tête hexagonale
  • Taille de tuyau nominale1 1/2 po
  • ClasseClasse 150
  • Pression de vapeur max.150 lb/po2 à 350 Degrees F
  • Construction de bouchonSolide
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusNon
  • CouleurNoir
  • Forme de base du raccord de tuyauCapuchon
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon à tête hexagonale
  • Matériau du raccord de tuyau Fonte
  • Déplacement/course, 1ere étage 300 lb/po2 à 150 Degrees F
  • Plage de température -20 Degrees à 150 Degrees F
  • Style d'entraînement du bouchon Carrée
  • Joint d'étanchéité inclus Non
  • Normes ASME B16.3, approuvé FM, homologué UL
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande