!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS DU CAPUCHON,TÊTE HEX,GRADE 2,74 000LB/PO2,GALV,FLTG 1/2 PO UNC,2 PO L,AC

VIS DU CAPUCHON,TÊTE HEX,GRADE 2,74 000LB/PO2,GALV,FLTG 1/2 PO UNC,2 PO L,AC

PAPCO

VIS DU CAPUCHON,TÊTE HEX,GRADE 2,74 000LB/PO2,GALV,FLTG 1/2 PO UNC,2 PO L,AC close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
VIS DU CAPUCHON,TÊTE HEX,GRADE 2,74 000LB/PO2,GALV,FLTG 1/2 PO UNC,2 PO L,AC

VIS DU CAPUCHON,TÊTE HEX,GRADE 2,74 000LB/PO2,GALV,FLTG 1/2 PO UNC,2 PO L,AC

PAPCO

Prix en liquidation :
70,63 $ par 100

Votre prix : 283,00 $ par 100
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
  • N° article PPC850-586
  • N° de modèle du manufacturier 850-586
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112302
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.135 lb

Informations sur le produit

Cette vis à tête hexe de grade 2, galvanisée à chaud, a long. fixation de 2 po et un filetage UNC de 1/2 à 13 po. Elle a une charge d'épreuve de 55 000lb/po², une résistance à la traction de 74 000lb/po² et une dureté Rockwell de B80 à B100.

Spécifications techniques

  • ArticleVis d'assemblage
  • Résistance à la traction74 000 lb/po²
  • Système de mesurePouce
  • Longueur de fixation 2 po
  • Dureté Rockwell B80 - B100