!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOULONS À BRIDE,STANDARD,ACIER,GRADE 8,OXYDE NOIR,1 3/4PO L,PARTIEL,POUCE,HRC33,50PQ

BOULONS À BRIDE,STANDARD,ACIER,GRADE 8,OXYDE NOIR,1 3/4PO L,PARTIEL,POUCE,HRC33,50PQ

APPROVED VENDOR

BOULONS À BRIDE,STANDARD,ACIER,GRADE 8,OXYDE NOIR,1 3/4PO L,PARTIEL,POUCE,HRC33,50PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOULONS À BRIDE,STANDARD,ACIER,GRADE 8,OXYDE NOIR,1 3/4PO L,PARTIEL,POUCE,HRC33,50PQ

BOULONS À BRIDE,STANDARD,ACIER,GRADE 8,OXYDE NOIR,1 3/4PO L,PARTIEL,POUCE,HRC33,50PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.13 / PAQUET de 50

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG22A419
  • N° de modèle du manufacturier 822570G
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1085
  • Poids à l’expédition 2.6 lb

Informations sur le produit

Boulons de bride en acier de grade 8 avec finition en oxyde noir. Conforme aux normes SAE J429/ASME B18.2.1.

Spécifications techniques

  • ArticleBoulons à bride
  • PriseHexagonal
  • Longueur de fixation1-3/4 po
  • Diamètre de la bride11/16 po
  • Hauteur de tête5/16 po
  • MatériauAcier
  • Norme de qualité des matériauxSAE J429
  • Système de mesurePouce
  • Taille de filetage5/16 po-18
  • Type de filetageGrossier
  • Style de têteBride hexagonale
  • TypeBoulon à bride
  • Normes dimensionnelles ASME B18.2.1
  • Taille de prise 5/16 po
  • Finition Oxyde noir
  • Type de bride Standard
  • Largeur de tête 1/2 po
  • Grade/classe du matériau Qualité 8
  • Longueur minimale du filetage 7/8 po
  • Résistance à la traction 150 000 lb/po²
  • Style de filetage Partiellement fileté
  • Direction de filetage Droitier
  • Taille de vis 5/16 po
  • Dureté Rockwell C33
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande