!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOULONS À BRIDE,STANDARD,ACIER,GRADE 8,OXYDE NOIR,1 1/4PO L,COMPLET,POUCE,50PQ

BOULONS À BRIDE,STANDARD,ACIER,GRADE 8,OXYDE NOIR,1 1/4PO L,COMPLET,POUCE,50PQ

APPROVED VENDOR

BOULONS À BRIDE,STANDARD,ACIER,GRADE 8,OXYDE NOIR,1 1/4PO L,COMPLET,POUCE,50PQ close
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
BOULONS À BRIDE,STANDARD,ACIER,GRADE 8,OXYDE NOIR,1 1/4PO L,COMPLET,POUCE,50PQ

BOULONS À BRIDE,STANDARD,ACIER,GRADE 8,OXYDE NOIR,1 1/4PO L,COMPLET,POUCE,50PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.67 / PAQUET de 50
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
  • N° article WWG22A417
  • N° de modèle du manufacturier 822560G
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1085
  • Poids à l’expédition 1.85 lb

Informations sur le produit

Boulons de bride en acier de grade 8 avec finition en oxyde noir. Conforme aux normes SAE J429/ASME B18.2.1.

Spécifications techniques

  • ArticleBoulons à bride
  • PriseHexagonal
  • Longueur de fixation1-1/4 po
  • Diamètre de la bride11/16 po
  • Hauteur de tête5/16 po
  • MatériauAcier
  • Norme de qualité des matériauxSAE J429
  • Système de mesurePouce
  • Taille de filetage5/16 po-18
  • Type de filetageGrossier
  • Style de têteBride hexagonale
  • TypeBoulon à bride
  • Normes dimensionnelles ASME B18.2.1
  • Taille de prise 5/16 po
  • Finition Oxyde noir
  • Type de bride Standard
  • Largeur de tête 1/2 po
  • Grade/classe du matériau Qualité 8
  • Longueur minimale du filetage 1-1/4 po
  • Résistance à la traction 150 000 lb/po²
  • Style de filetage Entièrement fileté
  • Direction de filetage Droitier
  • Taille de vis 5/16 po
  • Dureté Rockwell C33
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)