!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOULONS À BRIDE,STANDARD,ACIER ALLIÉ,GRADE E9,LISSE,4PO L,PARTIEL,POUCE,3A,HRC37

BOULONS À BRIDE,STANDARD,ACIER ALLIÉ,GRADE E9,LISSE,4PO L,PARTIEL,POUCE,3A,HRC37

APPROVED VENDOR

BOULONS À BRIDE,STANDARD,ACIER ALLIÉ,GRADE E9,LISSE,4PO L,PARTIEL,POUCE,3A,HRC37 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOULONS À BRIDE,STANDARD,ACIER ALLIÉ,GRADE E9,LISSE,4PO L,PARTIEL,POUCE,3A,HRC37

BOULONS À BRIDE,STANDARD,ACIER ALLIÉ,GRADE E9,LISSE,4PO L,PARTIEL,POUCE,3A,HRC37

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.86 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG2FB85
  • N° de modèle du manufacturier 2FB85
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1085
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Boulon de bride en acier allié de grade E9 avec finition non revêtue. Conforme aux normes ASTM A574/IFI-115.

Spécifications techniques

  • ArticleBoulons à bride
  • Grade/classe du matériauQualité E9
  • Taille de filetage3/4 PO-10
  • Direction de filetageDroitier
  • Style de filetagePartiellement fileté
  • Largeur de tête3/4 po
  • Type de brideStandard
  • Diamètre maximal de la bride1-1/8 po
  • Dureté RockwellC37
  • Norme de qualité des matériauxASTM A574
  • Longueur hors tout4 po
  • Style de têteBride de 12 points
  • Taille de vis3/4 po
  • Matériau Acier allié
  • Finition Brillant, non revêtu
  • Type de filetage Grossier
  • Longueur de fixation 4 po
  • Longueur minimale du filetage 2 po
  • Hauteur de tête 3/4 po
  • Diamètre de la bride 1-1/8 po
  • Résistance à la traction 170 000 lb/po²
  • Normes dimensionnelles IFI-115
  • Système de mesure Pouce
  • Ajustement de fil 3A
  • Largeur de l'écrou 3/4 po
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande