!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS À TÊTE HEXAGONALE,BRONZE,LISSE,1/4"-20/,GROS,1½PO L,25PQ

VIS À TÊTE HEXAGONALE,BRONZE,LISSE,1/4"-20/,GROS,1½PO L,25PQ

APPROVED VENDOR

VIS À TÊTE HEXAGONALE,BRONZE,LISSE,1/4"-20/,GROS,1½PO L,25PQ close
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
VIS À TÊTE HEXAGONALE,BRONZE,LISSE,1/4"-20/,GROS,1½PO L,25PQ

VIS À TÊTE HEXAGONALE,BRONZE,LISSE,1/4"-20/,GROS,1½PO L,25PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $51.81 / PAQUET de 25
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
  • N° article WWG1YB90
  • N° de modèle du manufacturier 1YB90
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Informations sur le produit

Vis d’assemblage à tête hexagonale en bronze avec finition non revêtue. Conforme aux normes ASME B18.2.1.

Spécifications techniques

  • ArticleVis d'assemblage à tête hexagonale
  • Grade/classe du matériauNon classé
  • Taille de filetage1/4 po-20
  • Longueur de fixation1-1/2 po
  • Largeur de tête7/16 po
  • PriseHexagonal
  • Dureté RockwellB80
  • Système de mesurePouce
  • Ajustement de fil2 A
  • TypeVis d'assemblage à tête hexagonale
  • Type de filetageGrossier
  • Matériau Bronze
  • Finition Brillant, non revêtu
  • Direction de filetage Droitier
  • Longueur minimale du filetage 3/4 po
  • Hauteur de tête 5/32 po
  • Résistance à la traction 80 000 lb/po²
  • Normes dimensionnelles ASME B18.2.1
  • Longueur hors tout 1-1/2 po
  • Style de filetage Partiellement fileté
  • Style de tête Hexagonal
  • Taille de vis 1/4 po
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)