!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACC HEX,1 1/4 X 1 PO,AI 316

RACC HEX,1 1/4 X 1 PO,AI 316

APPROVED VENDOR

RACC HEX,1 1/4 X 1 PO,AI 316 close
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
RACC HEX,1 1/4 X 1 PO,AI 316

RACC HEX,1 1/4 X 1 PO,AI 316

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.63 / CHAQUE
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
  • N° article GGM2TV85
  • N° de modèle du manufacturier 600B113N114010
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRéduction hexagonal mâle-femelle
  • Genre - côté AMâle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B1 po
  • Déplacement/course, 1ere étage300 lb/po²
  • Forme spécifique du raccord de tuyauBague de réduction hexagonale
  • Forme de base du raccord de tuyauBague
  • Diamètre extérieur - côté A1 1/4 po
  • Diamètre extérieur - côté B1 po
  • Classe de matériau316
  • Taille hexagonale45,5 mm
  • Longueur hors tout33 mm
  • Classe Classe 150
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1 1/4 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Matériau du raccord de tuyau Acier
  • Normes Satisfait les standards d'ANSI, les standards de B1.20.1, classe 150
  • Couleur Argent
  • Filetage du tuyau - côté A 11
  • Filetage du tuyau - côté B 11
  • Pour la catégorie des tuyaux 40
  • Pression de vapeur max. 150 lb/po²