!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HEATED JACKET,MALE,RED,3XL

HEATED JACKET,MALE,RED,3XL

MILWAUKEE

HEATED JACKET,MALE,RED,3XL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HEATED JACKET,MALE,RED,3XL

HEATED JACKET,MALE,RED,3XL

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $558.31 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MTLM100R213X
  • N° de modèle du manufacturier M100R-213X
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.321 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVeste chauffante
  • Taille de poitrine maximale56 po
  • Tension de batterie (V)12 V
  • GenreMâle
  • Batterie incluseOui
  • Comprend un chargeurOui
  • Système de batterieM12
  • Zones chaufféesDos, poitrine, poche
  • Style de manchetteAuto-agrippante réglable
  • Nombre de piles requises1
  • Numéro du chargeur de remplacement48-59-2401
  • TailleRégulier
  • Résistant à l'eauOui
  • Taille 3TG
  • Taille de poitrine minimale 54 po
  • Isolation pour le froid Oui
  • Nb de poches externes 2
  • Couleur Rouge
  • Temps de chauffage 2 minutes
  • Réglages de la chaleur 3
  • Doublure amovible incluse Non
  • Comprend Batterie, chargeur, veste
  • Numéro de la batterie de remplacement 48-11-2420
  • Série M12
  • Normes cUL
  • Résistant(e) au vent Oui
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande