Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ensemble de veste chauffante grise Toughshell 204 pour homme, taille TG, en polyester. Classée UL. Inclut un bloc-batterie cp3.0 RedLithium M12, une source compacte de charge/alimentation M12 et taille ajustable, technologie chauffante avancée, taille étendue et panneau arrière allongé, très flexible, commande LED tactile.
Spécifications techniques
ArticleEnsemble veste chauffante
StyleVeste chauffante
Taille de poitrine maximale46 po
Style de la capucheAucune
Longueur20 po
MatériauPolyester
Tension de batterie (V)12 V
Isolation pour le froidOui
Nb de poches externes4
CouleurGris
Temps de chauffageJusqu'à 12 h
Réglages de la chaleur3
Doublure amovible incluseNon
CaractéristiquesTaille ajustable, technologie de chaleur avancée, taille allongée et dos tombant, technologie de mobilité Freeflex, commande à DEL à touche unique