!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE VESTE CHAUFFANTE, HOMME,3TG,GRISE,CHALEUR JUSQU'À 12 H,POITRINE 50PO,4 POCHES,12 V

TROUSSE VESTE CHAUFFANTE, HOMME,3TG,GRISE,CHALEUR JUSQU'À 12 H,POITRINE 50PO,4 POCHES,12 V

MILWAUKEE

TROUSSE VESTE CHAUFFANTE, HOMME,3TG,GRISE,CHALEUR JUSQU'À 12 H,POITRINE 50PO,4 POCHES,12 V close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
TROUSSE VESTE CHAUFFANTE, HOMME,3TG,GRISE,CHALEUR JUSQU'À 12 H,POITRINE 50PO,4 POCHES,12 V

TROUSSE VESTE CHAUFFANTE, HOMME,3TG,GRISE,CHALEUR JUSQU'À 12 H,POITRINE 50PO,4 POCHES,12 V

MILWAUKEE

Prix en liquidation :
$130.83 / CHAQUE

Votre prix : 523,33 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MTL204G213X
  • N° de modèle du manufacturier 204G-213X
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.95 lb

Informations sur le produit

Ensemble de veste chauffante grise Toughshell 204 pour homme, taille 3TG, en polyester. Classée UL. Inclut un chargeur compact M12 et une source d'alimentation, un bloc-batterie cp3.0 RedLithium M12, taille ajustable, technologie chauffante avancée, taille étendue et panneau arrière allongé, très flexible, commande LED tactile.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble veste chauffante
  • StyleVeste chauffante
  • Taille de poitrine maximale50 po
  • Style de la capucheAucune
  • Longueur20 po
  • MatériauPolyester
  • Tension de batterie (V)12 V
  • Isolation pour le froidOui
  • Nb de poches externes4
  • CouleurGris
  • Temps de chauffageJusqu'à 12 h
  • Réglages de la chaleur3
  • Doublure amovible incluseNon
  • CaractéristiquesTaille ajustable, technologie de chaleur avancée, taille allongée et dos tombant, technologie de mobilité Freeflex, commande à DEL à touche unique
  • Matériau d'isolationHigh Loft
  • Nb de poches internes1
  • Numéro du chargeur de remplacement437V33
  • TailleRégulier
  • NormesHomologué UL
  • Résistant à l'eauOui
  • Type de vêtement Veste chauffante
  • Taille 3TG
  • Taille de poitrine minimale 48 po
  • Comprend une capuche Non
  • Type de fermeture frontale Fermeture à glissière
  • Doublure incluse Oui
  • Matériau de doublure Polyester
  • Genre Pour hommes
  • Batterie incluse Oui
  • Comprend un chargeur Oui
  • Système de batterie M12
  • Zones chauffées Dos, poitrine, poche
  • Style de manchette Réglable
  • Comprend Chargeur et source d'alimentation M12 Compact, Batterie M12 REDLITHIUM CP3.0
  • Nombre de piles requises 1
  • Numéro de la batterie de remplacement 49JV07
  • Série Toughshell 204
  • Longueur de manche 29 3/4 po
  • Capacité - température Jusqu'à 32 Degrees F
  • Résistant(e) au vent Oui
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande