!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE CHAUFFANTE UNISEXE,2TG,CAMOUFLAGE,CHALEUR JUSQU'À 12H,48PO POITRINE,FERMETURE À GLISSIÈRE,12V

VESTE CHAUFFANTE UNISEXE,2TG,CAMOUFLAGE,CHALEUR JUSQU'À 12H,48PO POITRINE,FERMETURE À GLISSIÈRE,12V

MILWAUKEE

VESTE CHAUFFANTE UNISEXE,2TG,CAMOUFLAGE,CHALEUR JUSQU'À 12H,48PO POITRINE,FERMETURE À GLISSIÈRE,12V close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
VESTE CHAUFFANTE UNISEXE,2TG,CAMOUFLAGE,CHALEUR JUSQU'À 12H,48PO POITRINE,FERMETURE À GLISSIÈRE,12V

VESTE CHAUFFANTE UNISEXE,2TG,CAMOUFLAGE,CHALEUR JUSQU'À 12H,48PO POITRINE,FERMETURE À GLISSIÈRE,12V

MILWAUKEE

Prix en liquidation :
$152.28 / CHAQUE

Votre prix : 609,11 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MTL224C212X
  • N° de modèle du manufacturier 224C-212X
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.95 lb

Informations sur le produit

Ensemble de blouson chauffant vert 224 pour hommes, taille 2TG, en polyester extensible. Il comprend 1 bloc-batterie, un chargeur/source d'alimentation compact et comporte un système de chaleur à technologie avancée, un passage de batterie, un contrôleur à DEL monotouche et peut être lavé et séché à la machine.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble veste chauffante
  • StyleVeste chauffante QUIETSHELL
  • Taille de poitrine maximale48 po
  • Style de la capucheAucune
  • Longueur32 1/4 po
  • MatériauPolyester extensible
  • Tension de batterie (V)12 V
  • Isolation pour le froidOui
  • Nb de poches externes4
  • CouleurVert
  • Temps de chauffageJusqu'à 8 h
  • Réglages de la chaleur3
  • Doublure amovible incluseNon
  • CaractéristiquesSystème de chauffage avancé, passage de la batterie, commande à DEL à touche unique, laver et sécher à la machine
  • Nombre de piles requises1
  • MotifCamouflage
  • Résistant à l'eauOui
  • Type de vêtement Veste chauffante
  • Taille 2TG
  • Taille de poitrine minimale 46 po
  • Comprend une capuche Non
  • Type de fermeture frontale Fermeture à glissière
  • Doublure incluse Oui
  • Matériau de doublure Polyester, élasthanne
  • Genre Pour hommes
  • Batterie incluse Oui
  • Comprend un chargeur Oui
  • Système de batterie M12
  • Zones chauffées Dos, poitrine, poche
  • Style de manchette Réglable
  • Comprend (1) Bloc-batterie CP3.0, (1) chargeur compact et source d'alimentation
  • Nb de poches internes 1
  • Série 224
  • Résistant(e) au vent Oui
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande