!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE CHAUFFANTE,FEMME,G,NOIRE,JUSQU'À 12H,POITRINE 39PO,5 POCHES,12V

VESTE CHAUFFANTE,FEMME,G,NOIRE,JUSQU'À 12H,POITRINE 39PO,5 POCHES,12V

MILWAUKEE

VESTE CHAUFFANTE,FEMME,G,NOIRE,JUSQU'À 12H,POITRINE 39PO,5 POCHES,12V close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
VESTE CHAUFFANTE,FEMME,G,NOIRE,JUSQU'À 12H,POITRINE 39PO,5 POCHES,12V

VESTE CHAUFFANTE,FEMME,G,NOIRE,JUSQU'À 12H,POITRINE 39PO,5 POCHES,12V

MILWAUKEE

Prix en liquidation :
$129.69 / CHAQUE

Votre prix : 518,78 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MTL234B21L
  • N° de modèle du manufacturier 234B-21L
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.75 lb

Informations sur le produit

Veste chauffante noire pour femme. Taille G. Vestes chauffantes électroniques couvrant les bras/le torse descendant jusqu'aux hanches. Vêtements de travail chauffés électroniquement, éléments chauffants intégrés, le travailleur reste au chaud. Vêtements alimentés par des piles rechargeables.

Spécifications techniques

  • ArticleVeste chauffante
  • StyleVeste chauffante
  • Comprend une capucheNon
  • Doublure incluseOui
  • Isolation pour le froidOui
  • Nb de poches externes2
  • CouleurNoir
  • Temps de chauffage3 à 12 h
  • Réglages de la chaleur3
  • Doublure amovible incluseNon
  • Nb de poches internes0
  • Numéro du chargeur de remplacementMTL48-59-2401
  • Résistant à l'eauOui
  • Type de vêtement Veste chauffante
  • Taille G
  • Type de fermeture frontale Fermeture à glissière
  • Tension de batterie (V) 12 V
  • Genre Pour femmes
  • Batterie incluse Oui
  • Comprend un chargeur Oui
  • Système de batterie M12
  • Zones chauffées Dos, poitrine
  • Nombre de piles requises 1
  • Numéro de la batterie de remplacement MTL48-11-2430
  • Taille Régulier
  • Résistant(e) au vent Oui
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande