Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette veste chauffante noire Milwaukee M12 Axis pour homme, de taille G, est en 100 % polyester. Elle est classée UL. Elle comporte 1 chargeur compact M12 et une source d'alimentation, 1 batterie M12 RedLithium cp3.0 et dispose d'un temps de chauffe trois fois plus rapide, d'un placement de la batterie à l'avant ou à l'arrière, et d'un renforcement des zones d'usure élevée.
Spécifications techniques
ArticleVeste chauffante
StyleVeste chauffante
Taille de poitrine maximale44 po
Style de la capucheAttenante
Longueur30 po
MatériauPolyester
Tension de batterie (V)12 V
Isolation pour le froidOui
Nb de poches externes2
CouleurNoir
Temps de chauffage3 à 12 h
Réglages de la chaleur3
Doublure amovible incluseNon
Poids du tissu210 g/m²
Caractéristiques de la capucheFermeture à cordon, ajusté
Matériau d'isolationPolyester
Nb de poches internes0
Numéro de la batterie de remplacementMTL48-11-2430
SérieMilwaukee M12 AXIS
Longueur de manche27 po
Capacité - température0 à 47 Degrees C
Résistant(e) au ventOui
Type de vêtementVeste chauffante
TailleG
Taille de poitrine minimale42 po
Comprend une capucheOui
Type de fermeture frontaleFermeture à glissière
Doublure incluseOui
Matériau de doublure100 % polyester
GenrePour hommes
Batterie incluseOui
Comprend un chargeurOui
Système de batterieM12
Zones chaufféesDos, poitrine
Style de manchetteOuverte
CaractéristiquesTemps de réchauffement 3 fois plus rapide, emplacement de la batterie à l'avant ou à l'arrière, renforcement des zones d'usure