!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE CHAUFFANTE HOMME,NOIRE,P,POLYESTER/ÉLASTHANNE,4,56LB,12V

VESTE CHAUFFANTE HOMME,NOIRE,P,POLYESTER/ÉLASTHANNE,4,56LB,12V

MILWAUKEE

VESTE CHAUFFANTE HOMME,NOIRE,P,POLYESTER/ÉLASTHANNE,4,56LB,12V close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
VESTE CHAUFFANTE HOMME,NOIRE,P,POLYESTER/ÉLASTHANNE,4,56LB,12V

VESTE CHAUFFANTE HOMME,NOIRE,P,POLYESTER/ÉLASTHANNE,4,56LB,12V

MILWAUKEE

Prix en liquidation :
$111.15 / CHAQUE

Votre prix : 444,61 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MTL204B20S
  • N° de modèle du manufacturier 204B-20S
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.95 lb

Informations sur le produit

Blouson chauffant pour hommes noire, taille petit, en polyester et Spandex. Avec chargeur compact/source d'alimentation M12, sans fil. Garantie du fabricant de 1 an sur le blouson: 2 ans sur la batterie.

Spécifications techniques

  • ArticleVeste chauffante
  • StyleVeste chauffante
  • Taille de poitrine maximale40 po
  • Comprend une capucheNon
  • MatériauPolyester, Spandex
  • Tension de batterie (V)12 V
  • GenrePour hommes
  • Batterie incluseOui
  • Comprend un chargeurOui
  • Système de batterieM12
  • Zones chaufféesDos, poitrine, poche
  • Poids du tissu4,5680874 lb
  • Comprend(1) chargeur compact et source d'alimentation M12
  • Nb de poches internes1
  • Résistant(e) au ventOui
  • Type de vêtement Veste chauffante
  • Taille P
  • Taille de poitrine minimale 38 po
  • Longueur 32 7/8 po
  • Doublure incluse Oui
  • Matériau de doublure Polyester
  • Nb de poches externes 4
  • Couleur Noir
  • Temps de chauffage Jusqu'à 8 h
  • Réglages de la chaleur 3
  • Style de manchette Ouverte
  • Caractéristiques Sans fil, 1 an (veste), 2 ans (batterie)
  • Matériau d'isolation Polyester
  • Résistant à l'eau Oui
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande