Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce scellant pour joints 736 est rouge et est livré dans une cartouche de 10,14oz liq. Conforme aux normes FDA 21 CFR 177.2600, MIL-A-46106, NSF 51 et UL 94 HB. Il nécessite un temps de travail de 10min.
Spécifications techniques
ArticleScellant pour joints d'étanchéité
Taille de contenant10,14 oz liq.
Temps jusqu'à durcissement complet1 jour
Températures de service max.500 Degrees F
Série736
Forme du produitPâte
NormesFDA 21 CFR 177.2600, MIL-A-46106, NSF 51, UL 94 HB
Non toxiqueNon
Poids spécifique1.04
CouleurRouge
Type de contenantCartouche
Type de cureTempérature ambiante
Température minimale de service-85 Degrees F
Temps de travail10 minutes
Pour le type de matériauAluminium, verre, métal, surfaces peintes, contreplaqué, acier, carrelage
Base chimiqueÉlastomère de silicone
Type de jointScellant pour joints d'étanchéité
Exigences de stockageMoins de 90 degrés F
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)