!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE CHALEUR 1600WATT QUARTZ

LAMPE CHALEUR 1600WATT QUARTZ

GE LIGHTING

LAMPE CHALEUR 1600WATT QUARTZ close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
LAMPE CHALEUR 1600WATT QUARTZ

LAMPE CHALEUR 1600WATT QUARTZ

GE LIGHTING

Prix en liquidation :
$38.58 / CHAQUE

Votre prix : 154,31 $ / CHAQUE
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
  • N° article GELQH1600T3CL
  • N° de modèle du manufacturier QH1600T3CL
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule halogène miniature
  • Angle de faisceau d'ampoule360 Degrees
  • Forme de l'ampouleT3
  • Température de couleur2 350 K
  • Type de lampe (éclairage)Halogène
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)230 V
  • Durée de vie nominale5 000 h
  • Intensité réglableOui
  • Type de culot d'ampoule Douille
  • Diamètre de l'ampoule 3/8 po
  • Désignation d'ampoule QH1600T3/CL
  • Lumens 330 lm
  • Longueur hors tout 4 1/2 po
  • Numéro de série QH1600T3/CL
  • Puissance (W) 1 600 W
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012