!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CASQUE DE REMPLACEMENT, 170, A CLIQUET, POUR UTILISATION AVEC LES CASQUES DE SOUDAGE DE LA SERIE H

CASQUE DE REMPLACEMENT, 170, A CLIQUET, POUR UTILISATION AVEC LES CASQUES DE SOUDAGE DE LA SERIE H

JACKSON SAFETY

CASQUE DE REMPLACEMENT, 170, A CLIQUET, POUR UTILISATION AVEC LES CASQUES DE SOUDAGE DE LA SERIE H close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
CASQUE DE REMPLACEMENT, 170, A CLIQUET, POUR UTILISATION AVEC LES CASQUES DE SOUDAGE DE LA SERIE H

CASQUE DE REMPLACEMENT, 170, A CLIQUET, POUR UTILISATION AVEC LES CASQUES DE SOUDAGE DE LA SERIE H

JACKSON SAFETY

Prix en liquidation :
$5.49 / CHAQUE

Votre prix : 21,97 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article JCK14956
  • N° de modèle du manufacturier 14956
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Ce casque de remplacement de style 170 est doté d’une suspension à cliquet et d’un bandeau de transpiration en tissu à coussin d’air lavable. Le casque est destiné aux casques de soudure de la série H.

Spécifications techniques

  • Article Harnais de remplacement, PQ12

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande