!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TÊTE RECHANGE, COUPEUSE/PIOCHE, 16 1/4PO, 5 LB, ACIER

TÊTE RECHANGE, COUPEUSE/PIOCHE, 16 1/4PO, 5 LB, ACIER

GARANT

TÊTE RECHANGE, COUPEUSE/PIOCHE, 16 1/4PO, 5 LB, ACIER close
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
TÊTE RECHANGE, COUPEUSE/PIOCHE, 16 1/4PO, 5 LB, ACIER

TÊTE RECHANGE, COUPEUSE/PIOCHE, 16 1/4PO, 5 LB, ACIER

GARANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 38,98 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 77,96 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GARHD29
  • N° de modèle du manufacturier HD29
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111602
  • PAGE DU CATALOGUE # 357
  • Poids à l’expédition 4.69 lb

Informations sur le produit

Enlevez les roches et les racines, brisez et aplanissez les sols durs avec la même coupeuse et la même pioche pendant plus longtemps grâce à cette tête de rechange en acier de cinq livres. Sa longueur est de 16 1/4 po.

Spécifications techniques

  • ArticleTête de pioche
  • Poids de tête5 lb
  • CaractéristiquesPour briser et lisser la terre dure, pour retirer les rochers et les racines
  • Matériau de tête Acier
  • Longueur hors tout 16-1/4 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)